画像準備中

フェイスタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04770547 品番99947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい質感のジャガードタオル、生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています、糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています、汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ、柔らかく吸水性の高いコットンフェイスタオル

仕様●サイズ(mm):340×780●材質:綿100%●重量(g):126●カラー:ブルー アズワン品番68-0851-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする