画像準備中

ハンドタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):250×250●材質:綿100%●重量(g):33●カラー:ブラック 注文コード04770556 品番99948
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい質感のジャガードタオル、生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています、糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています、汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ、柔らかく吸水性の高いコットンハンドタオル

仕様●サイズ(mm):250×250●材質:綿100%●重量(g):33●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする