CAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:LL●肩幅:42.5cm●胸囲:114cm●着丈:68cm 注文コード04771265 品番CWX193
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。

仕様●サイズ:LL●肩幅:42.5cm●胸囲:114cm●着丈:68cm アズワン品番68-0868-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする