タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04772792
品番
SHCM4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
351-3025
使用工具
TACエンドミルシリーズ
寸法d(mm)
10
寸法c(mm)
14
寸法b(Φmm)
6
寸法f(mm)
3
寸法a(°)
M4×0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04772792
SHCM4-10
57906003
SHCM4-10
TAC工具部品
タンガロイ
1箱(5個)
¥
1,045
税込
¥
1,150
注文コードが変更になりました