ENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04773776 品番ESA661
参考基準価格(税別)¥35,250 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。袖口は、花びらをイメージした可愛いデザイン。軽やかで、通気性もアップします。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調素材を使用。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:23cm●着丈:56cm アズワン品番68-0897-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする