タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ S-PCLNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04774472
品番
S32S-PCLNR12
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
内径、端面切削
トラスコ品番
349-9715
種別
ネガ
タイプ
ピンロック式
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
寸法b(mm)
29.5
寸法d(Φmm)
32
最小加工径(Φmm)
40
寸法h(mm)
30
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
寸法f(mm)
22
寸法l2(mm)
50
角度α(°)
11
基準コーナーr
c
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります