タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PSSNR/L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04775617
品番
PSSNR2020
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径、端面、面取り
トラスコ品番
350-6371
タイプ
レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角45°
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
SN□□1204形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります