画像準備中

ホルダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)25 注文コード04775994 品番PTGNL2525M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は寸法hなど3種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムレバーロック式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 用途外径切削 タイプピンロック式 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 寸法l1(mm)150
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04775994 PTGNL2525M4 58064212 PTGNL2525M4 画像準備中 外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04775942
2017-03-08
用途:
プラスチック加工機に使用
株式会社城山 様

チップを取り付けて使用しましたが、しっくり取付出来て問題なく使用しています。

対象商品:
04775967
2014-12-10
用途:
旋盤加工の外径切削用

今回二回目の購入で、製品は全く問題なしです。
但し、今回はワンサイズ上の25 角が欲しかったのですが、入荷が来年2月との事で星4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする