タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ RDCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04778085
品番
RDCM1203TN UX30
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
トラスコ品番
349-2001
材質
UX30
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります