※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04780596
品番
SDKN42EFTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS540
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04780596
SDKN42EFTR
07661175
SDKN42EFTR NS740
チップ SDKN42EF/T
タンガロイ
1箱(10個)
¥
6,280
税込
¥
6,908
従来の「NS540」を上回る性能のサーメット材質「NS740」に変更になります。