タンガロイ
チップ SFCN42/53ZFN-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04782766
品番
SFCN42ZFN-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。
中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。
適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
用途
非鉄金属
材質
DX140
形状
正方形
逃げ角(度)
25
ダイヤモンド含有量(VOL%)
91
粒径(μm)
12.5
硬さ(Hv)
10000
強度(GPa)
1.7
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります