画像準備中

チップ SNGN-QBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04784193 品番SNGN120402-QBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする