曜日別特売
TCP-15LG 15cm 箸 TCシリーズ スリーライン 04787785

15cm 箸 TCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(600個)注文コード04787785品番TCP-15LG
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表面硬度が高くキズがつきにくい樹脂です。加水分解や色あせしないので長期間使用できます。洗剤や漂白剤による表面劣化がほとんどありません。
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)樹脂製です。耐熱温度は240℃で高温消毒ができます。PPS箸より軽い仕上がりです。

仕様●SPS角箸●色:ライトゴールド●サイズ(mm):150●材質:SPS樹脂(シンジオタクチック ポリスチレン)●耐熱温度:240℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼高耐熱樹脂で食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、高温下では荷重をかけないでください。●▼箸先、箸全体に強い応力が加わると折れたりして破損します。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0569-86
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする