タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
内径用ホルダ SNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
トラスコ品番
350-0012
注文コード
04790055
品番
SNR0016M16
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ST形ミニバイト
内径ねじ切り
スクリューオン式
最小加工径D(Φmm)
19
寸法b(mm)
15
寸法d(Φmm)
16
寸法f(mm)
10.6
寸法h(mm)
15
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
40
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
用途
内径ねじ切り
トラスコ品番
350-0012
タイプ
スクリューオン方式
種類
SNR/L形内径ねじ切り加工用バイト
シャンク径(Φmm)
16
内接円直径(Φmm)
9.525
リード角
Le 1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
16IR/L形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります