手洗いできる ホームタイル 50×50cm 4枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(4枚) 注文コード04793760 品番R-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防炎・防音・裏面滑り止め、住宅用タイルカーペット。ソフトなタッチ感のプレーンカーペット。汚れた部分だけ手洗い出来るので清潔。ペットの足腰にも優しい滑り止め加工付(フローリングの上に適しています。)

仕様●サイズ:500×500mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:5mm/3mm●機能1:防炎●機能2:防音●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:裏面耐熱加工●機能6:ホットカペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0947-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする