スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
PEANUTS ラグ ターフ イエロー 13475754シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04794180
品番
13475754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
原っぱにたたずむウッドストック。コミックで用いられる特徴的な芝生の表現をベースにしたデザインです。花を運ぶウッドストックのアートがワンポイントでアクセントになっています。
仕様
●サイズ:1850×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止
アズワン品番
68-0948-56