PEANUTS ラグ サパータイム グレージュ 13475762シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794189 品番13475762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モダンアートのようなダンスを踊るスヌーピー、ダンスを踊るスヌーピーの残像を組織を変えて表現した、奥行きのあるデザインです。ラインを重ねることによってモダンアートのような雰囲気に。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止 アズワン品番68-0948-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする