スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
PEANUTS マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04794225
品番
14300559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
人の言葉は喋れなくても、愛のメッセージは伝えられる。人の言葉は喋れないけれど、愛情は表現することができる。ウッドストックが吹き出すイエローのハートが可愛いデザインです。
仕様
●サイズ:650×650mm●組成:アクリル100%●パイル長:12mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工
アズワン品番
68-0948-62