PEANUTS マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794259 品番14302268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スヌーピーはスポーツが大好き。作者のシュルツさんはスポーツマンで知られ、自身の経験から人生の試練や達成感、喜怒哀楽をスポーツになぞらえてユーモラスにデザイン。スヌーピーが、マットの中からチラリと姿を見せているようなデザイン。背景とスヌーピーに高低差がついており、より立体的に見せています。シンプルながらも大人の遊び心があるデザインです。

仕様●サイズ:450×650mm●組成:アクリル83%,ナイロン17%●パイル長:15mm/10mm●機能1:防ダニ加工●機能2:裏面滑り止め耐熱加工 アズワン品番68-0948-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする