MOOMIN ラグ ボタニス 130×185cm 13473158シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794329 品番13473158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた芸術性で、北欧文化やデザインを象徴とするアイコンとして幅広い層に愛されているMOOMINカーテン、カーペット、マット。ジャングルに隠れているのはいたずら好きなスティンキー。丸巻き梱包でお届けします。ホットカーペットカバー対応。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止 アズワン品番68-0948-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする