地下水採水器 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04795300 品番UA-1000
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,999円となります。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)

仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン アズワン品番68-0954-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする