スドー
スドーの 理科/技術/科学工作
スドーの 人体/標本/生物
エアセラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:アルミナ、ABS●本体寸法:Φ32mm(チューブ差込口を除きます)●水深:35cmまで●推奨ポンプ:吐出量1.0L/分以上
注文コード
04797585
品番
S-1037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
空孔長250μm以下、空孔率約35%。対流、溶存酸素量アップによる汚れの分解力もアップ!
ボール状の焼結セラミックストーンです。
仕様
●材質:アルミナ、ABS●本体寸法:Φ32mm(チューブ差込口を除きます)●水深:35cmまで●推奨ポンプ:吐出量1.0L/分以上
アズワン品番
68-1069-07