スドー
スドーの 理科/技術/科学工作
スドーの 人体/標本/生物
エアセラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04797601
品番
S-1036
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
空孔長250μm以下、空孔率約35%。対流、溶存酸素量アップによる汚れの分解力もアップ!
ボール状の焼結セラミックストーンです。
仕様
●材質:アルミナ、ABS●本体寸法:Φ25mm(チューブ差込口を除きます)●水深:35cmまで●推奨ポンプ:吐出量0.6L/分以上
アズワン品番
68-1069-06