スドー
スドーの 理科/技術/科学工作
スドーの 人体/標本/生物
メダカ鉢の保護ネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04797725
品番
S-5382
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小鳥や昆虫類などの捕食者からメダカを守ります。夏の水温上昇を和らげたり、落ち葉やゴミが鉢に入るのも防ぎます。しなやかで丈夫なポリエステル製メッシュ。
仕様
●材質:ネット/ポリエステル、パイピングバイアス/ポリエステル、ヒモ/ポリエステル、ヒモどめストッパー/POM●本体寸法:約Φ55cm●適合飼育鉢(スドー製品の場合):メダカの深鉢、メダカ鉢 15号●適合飼育容器:口縁(こうえん)部の直径が約390〜450mm
アズワン品番
68-1069-29