小動物のかじっておいしい ミニコーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80g) 注文コード04798301 品番-
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小動物が食べやすいミニサイズのトウモロコシを、じっくり乾燥。適度な硬さだから、かじることで小動物の歯を摩耗し、おいしく食べながら歯の伸び過ぎを防げます。ストレス解消にもおすすめです。電子レンジでチンしてポップコーンにしても与えられます。
小動物が大好きなバングラデシュ産トウモロコシのおいしさをそのままパック!。

仕様●原材料:トウモロコシ●保証成分:粗たん白質6.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分3.5%以下、水分16.0%以下●エネルギー:370kcal/100g●対象動物:ウサギ、ハムスター、リス、チンチラ、モルモット、オカメインコなど アズワン品番68-1070-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする