タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04799846
品番
TEEN32ZTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS540
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04799846
TEEN32ZTR
07661604
TEEN32ZTR NS740
チップ TEEN 32Z
タンガロイ
1箱(10個)
¥
7,490
税込
¥
8,239