画像準備中

HBステッピングモーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04801670 品番 17PY-Z442BSVA00
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等

仕様●サイズ(mm):□42●全長(mm):48●ステップ角(deg):0.9●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):0.9●巻線抵抗(Ω):5.6●ホールディングトルク(mNm):540●インダクタンス(mH):18●ロータイナーシャ(g・cm2):75●ディテントトルク(mNm):18.7●質量(g):350 アズワン品番68-1082-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする