ミネベアミツミ
ミネベアミツミの モーター(原動機)
ミネベアミツミの 汎用モーター
HBステッピングモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04801679
品番
14PM-F447ESVA00
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
仕様
●サイズ(mm):□35●全長(mm):51●ステップ角(deg):1.8●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):1.5●巻線抵抗(Ω):2.2●ホールディングトルク(mNm):400●インダクタンス(mH):3.7●ロータイナーシャ(g・cm2):43●ディテントトルク(mNm):13.7●質量(g):290
アズワン品番
68-1082-44