ミネベアミツミ
ミネベアミツミの モーター(原動機)
ミネベアミツミの 汎用モーター
HBステッピングモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04801801
品番
10PM-K406CSVA00
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
仕様
●サイズ(mm):□25●全長(mm):51.5●ステップ角(deg):1.8●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):1●巻線抵抗(Ω):3.8●ホールディングトルク(mNm):120●インダクタンス(mH):3.6●ロータイナーシャ(g・cm2):12●ディテントトルク(mNm):5●質量(g):150
アズワン品番
68-1082-42