ミネベアミツミ
ミネベアミツミの モーター(原動機)
ミネベアミツミの 汎用モーター
HBステッピングモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04801855
品番
17PM-K749BSVA00
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
仕様
●サイズ(mm):□42●全長(mm):26●ステップ角(deg):1.8●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):0.6●巻線抵抗(Ω):4.4●ホールディングトルク(mNm):65●インダクタンス(mH):6.4●ロータイナーシャ(g・cm2):11●ディテントトルク(mNm):2.8●質量(g):150
アズワン品番
68-1082-64