ミネベアミツミ
ミネベアミツミの モーター(原動機)
ミネベアミツミの 汎用モーター
HBステッピングモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04801880
品番
10PM-K013CSVA00
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
仕様
●サイズ(mm):□25●全長(mm):27.5●ステップ角(deg):1.8●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):0.21●巻線抵抗(Ω):47●ホールディングトルク(mNm):49●インダクタンス(mH):30●ロータイナーシャ(g・cm2):3●ディテントトルク(mNm):2.5●質量(g):70
アズワン品番
68-1082-36