曜日別特売
CA03R-10-ND-115-P 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク115MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-115シリーズ New-Era(ニューエラー) 04803666

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク115MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-115シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5770注文コード04803666品番CA03R-10-ND-115-P
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5770アズワン品番68-1090-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする