標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク80MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-80シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8934 注文コード04803876 品番CA03R-10-ND-80-M
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8934 アズワン品番68-1091-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする