New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NFS-105シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-2669
注文コード
04806211
品番
CA03R-10-NFS-105-P
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):105●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-2669
アズワン品番
68-1093-95