曜日別特売
CA03R-10-NRS-15 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM 引込単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NRSシリーズ New-Era(ニューエラー) 04806405

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM 引込単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NRSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード04806405品番CA03R-10-NRS-15
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8958アズワン品番68-1094-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする