耐熱シリンダΦ16mmストローク165mm CA03R-16-NDF-165シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0〜150℃●コード番号:232-9897 注文コード04810097 品番CA03R-16-NDF-165-P
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0〜150℃●コード番号:232-9897 アズワン品番68-1099-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする