S-5668 特撰かきがら スドー 04815679

特撰かきがら

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5袋×150mL)注文コード04815679品番S-5668
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

飼育水に投入することで主成分の炭酸カルシウムがゆるやかに溶出してpHの低下を防ぎ、中性~弱アルカリ性の飼育水に安定させます。約2~3ヶ月効果が持続、目詰まりしにくい特殊ネット入り
さまざまなミネラルが溶出し、金魚の体調を整え健康維持に役立ちます。大つぶタイプ(粒サイズ:4~8mm)。

仕様●材質:天然かきがら、ポリエチレン(ネット)●適応水槽:淡水専用●粒タイプ:大つぶタイプ(粒サイズ:4~8mm)アズワン品番68-1069-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする