LFP8 ふわっとフタ付軽量フードパック スケーター 04816300

LFP8 ふわっとフタ付軽量フードパック スケーター 04816300
LFP8 ふわっとフタ付軽量フードパック スケーター 04816300

ふわっとフタ付軽量フードパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04816300品番LFP8
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

環境にやさしい天然鉱石を20%樹脂に配合したランチケースです。天然鉱石タルクを配合し、石油由来成分のプラスチックを約20%削減。食材が押し潰れにくいふわっとしたドーム型のフタ。中身が片寄りいくい高い仕切り付き。指を掛けて開けやすいフタ。スタッキング仕様なので、コンパクトに重ねてスッキリ収納。フタを外して電子レンジ使用可能。食洗機対応。

材質本体・フタ・仕切り:ポリプロピレンミッフィー容量(mL)830高さ(mm)55質量(g)180段数1縦(mm)140横(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする