曜日別特売
VNMG160404-SS GH330 チップ VNMG-SS タンガロイ 04816786

VNMG160404-SS GH330 チップ VNMG-SS タンガロイ 04816786
VNMG160404-SS GH330 チップ VNMG-SS タンガロイ 04816786

チップ VNMG-SS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形35°厚さ(mm)4.76注文コード04816786品番VNMG160404-SS GH330
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼、ステンレス加工用PVD材種、(ブレーカ)SS形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップトラスコ品番347-8289材質GH330形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3.0送りf(mm/rev)0.05~0.2
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04816786
2016-12-28
用途: 旋盤加工
製造業

SUS,AL等の仕上げ加工に使っています。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする