iPhone16 ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 スタンド機能付 アンチダストコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04820159 品番PM-A24AHVSCSTBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。3層構造で端末をしっかりと守り、カメラガードとスタンド機能を装備した、ハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
カメラガードを開くことでスタンドとして使用できます。
※スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、アルミ合金、磁石 ブラック タイプケース型 対応機種iPhone 16 対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応) 特性カメラレンズ保護設計/スタンド機能/アンチダストコート/磁力吸着ワイヤレス充電対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする