iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 MUBRAIN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック×クリアブラック 注文コード04820281 品番PM-A24AHVAIRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ブラック×クリアブラック タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/ワイヤレス充電対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする