ロングナットセッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04821218 品番 115G.100-13FR
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)です。

全長(mm)100 質量(g)85 種類ロング 奥行(mm)ボルト接触部内面:6.5 外径(Φmm)ソケット部:20.4 最大奥行(mm)25 二面幅(mm)13 差込角(sq.)1/4 刃先マグネットあり
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする