Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ビットソケット
絶縁ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04821446
品番
IN3012M.43-5
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
質量(g)
30
外径D(Φmm)
差込部:21.5
全長L(mm)
52
差込角(sq.)
3/8