※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 錠前シリンダー錠 注文コード04821787 品番KS-GP21A-NH-M4AC-TBK
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は色・錠前4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス
メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)

付属品
ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 ブラック 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 錠前シリンダー錠
注意
※製品の出荷形態は通常出荷のみとなります。[ポスト][宅配ボックス][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要があります。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは電源線の非接地面側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるために起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流の為、感電することはありません。)これを防止するには、電源線の非接地面側にスイッチを設け、非接地面側に入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲等は十分に取ってください。
※ポストはIPX3(防水保護等級)、宅配ボックスはIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする