※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 錠前プッシュボタン錠(発送機能付き) 注文コード04822295 品番KS-TL05RA-P295-W
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・錠前3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス
エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応
家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション
お施主様ご自身で設置可能です
アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能
設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる
アンカーでも施工いただけます。
再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。

付属品
ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本
幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本
材質(本体)
外側:ASA樹脂
内側:PP樹脂
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 質量(kg)7.5 ホワイト 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前プッシュボタン錠(発送機能付き) 投函タイプ前入れ/後ろ出し
注意
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※本製品はIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする