※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 埋込枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04822399
品番
KS-TL05-UW-M-MAK
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
Nasta Box LIGHT M用の埋込枠部材です。対応機種は
用途
在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム
材質
高純度フェライトステンレス
質量(kg)
1.5
対応機種
KS-TL05RのサイズMタイプ、KS-TL06RのサイズMタイプ
仕上
粉体塗装
設置方法
壁埋込タイプ
注意
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません