キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
カクシ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04822925
品番
KH-701TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SPCC 三価クロム
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚
材質(軸)
SWM