キンマツ
キンマツの 建具金物
キンマツの ドア・扉金物
キンマツの 丁番
面付114丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04823275
品番
SD-391A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=1800・・・53/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
左