※サンプル画像

大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447 大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447 大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447 大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447 大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447 大 お手軽お札立て格子扉大 AIS (エイ・アイ・エス) 04824447

お手軽お札立て格子扉大

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04824447 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

製品サイズ(約):幅20×奥行7×高さ38.5cm
内寸(約):幅10.5×奥行1.9×高さ33cm(高さ約30cmまでの神札に対応)
製品重量(約):0.4kg
主材:本体/国産東濃桧、フック/ポリカーボネート、ステンレス
付属品:壁掛け用フック
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)200 質量(kg)0.4 ナチュラル 高さ(mm)385 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする