※サンプル画像

大神宮袖付一社国産神棚

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04824481 品番大神宮
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

製品サイズ(約):幅25.5×奥行7×高さ35cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅9.4×高さ27cm
主材:国産桧(東濃桧)
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)260 質量(kg)0.5 ナチュラル 高さ(mm)350 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする